入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スルーホールリードヒューズ |
AC電圧定格 | 250 VAC |
ボディスタイル | 有鉛ヒューズ |
定格電流 | 2A |
直径 | 8.5 mm |
ヒューズサイズ/グループ | サブミニ |
ヒューズタイプ | ファストブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
割り込み定格 | 50A |
長さ | 7.6 mm |
Max.最大Operating Temp.動作温度 | 125度C |
製造元シリーズ | SR-5F |
最小動作温度 | -40度C |
梱包 | 弾薬パック |
カテゴリー別 | PCBマウントヒューズ |
58ミリオーム | |
終了タイプ | ラジアル |
タイプ | 特殊ヒューズ |
電圧(AC) | 250 VAC |
船の重量(kg) | 0.05 |
モデル | AC電圧定格 | 定格電流 | アイテム価格 | 梱包 | 電圧(AC) | 価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR-5F-3.15A-BK | 250 VAC | 3.15A | ヒューズ | バルク | 37モーム | 250 VAC | ¥306 | |
SR-5F-2.5A-AP | 250 VAC | 2.5A | PCBマウントヒューズ | 弾薬パック | 49モーム | 250 VAC | ¥227 | |
SR-5F-1A-AP | 250 VAC | 1A | ヒューズ | 弾薬パック | 171モーム | 250 VAC | ¥227 | |
SR-5F-4A-BK | 250 VAC | 4A | スルーホールリードヒューズ | バルク | 26ミリオーム | 250 VAC | ¥306 | |
SR-5F-4A-AP | 250 VAC | 4A | ヒューズ | 弾薬パック | 26モーム | 250 VAC | ¥227 | |
SR-5F-7A-AP | 125 VAC | 7A | ヒューズ | 弾薬パック | 11モーム | 125 VAC | ¥227 | |
SR-5F-8A-BK | 125 VAC | 8A | PCBマウントヒューズ | バルク | 10モーム | 125 VAC | ¥306 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。