入手する 5月 8, Wednesday
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズ |
ボディ材質 | メラミン |
ボディスタイル | 刃 |
CLASS | RK1 |
直径 | 2.875 " |
素子 | デュアル |
機能的に等しい | Ferraz / Gould A6DR、Littlefuse LLSRK_ID |
ヒューズアンプ | 600 |
表示/非表示 | を示す |
割り込み定格 | 300VACで600kA、100VDCで300kA |
長さ | 13.375 " |
拒否/非拒否 | 拒絶 |
速度 | 時間遅延 |
定格電圧 | 600VAC / 300VDC |
船の重量(kg) | 1.6 |
船高(cm) | 35.31 |
船の長さ(cm) | 8.13 |
船幅(cm) | 7.87 |
HSコード | 8536100040 |
原産国 | MX |
モデル | ボディスタイル | 直径 | ヒューズアンプ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
LPS-RK-100SPI | 刃 | 1.125 " | 100 | 7.875 " | ¥38,016 | |
LPS-RK-10SPI | 円筒形 | 13 / 16 " | 10 | 5" | ¥12,070 | |
LPS-RK-110SPI | 刃 | 1.593 | 110 | 9.625 " | ¥84,602 | |
LPS-RK-125SPI | 刃 | 1.593 | 125 | 9.625 " | ¥89,179 | |
LPS-RK-12SPI | 円筒形 | 13 / 16 " | 12 | 5" | ¥12,866 | |
LPS-RK-150SPI | 刃 | 1.593 | 150 | 9.625 " | ¥96,961 | |
LPS-RK-15SPI | 円筒形 | 13 / 16 " | 15 | 5" | ¥11,812 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。