入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ランプモジュール |
色 | クリア |
IP評価 | 20 |
ランプモジュールタイプ | トランスフォーマー |
ランプモジュール電圧 | 480 VAC |
ランプの種類 | 白熱 |
ランプ電圧 | 2.8 VA |
NEMA評価 | 1、2、3、4、4X、12、13 |
交換用ランプ | 製造元番号25501-010-20 |
サイズ | 30 mm |
端子接続 | スクリュークランプ |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 6.1 |
船の長さ(cm) | 10.16 |
船幅(cm) | 5.33 |
HSコード | 8504314065 |
モデル | ランプモジュールタイプ | ランプモジュール電圧 | ランプ電圧 | 交換用ランプ | 端子接続 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9001KM1 | トランスフォーマー | 120 VAC | 6.3 VA | 製造元番号25501-01-020 | スクリュークランプ | ¥39,306 | |
9001KM35 | 全電圧 | 24 VAC | 1.2 VA | 製造元番号25501-010-02 | スクリュークランプ | ¥26,492 | |
9001KM38 | 全電圧/抵抗 | 120 VAC | 3.0 VA | 製造元番号25501-010-27 | スクリュークランプ | ¥26,492 | |
9001KM7 | トランスフォーマー | 240 VAC | 2.0 VA | 製造元番号25501-010-20 | スクリュークランプ | ¥39,306 | |
9001KM32 | 全電圧 | 12 VAC | 1.2 VA | 製造元番号25501-010-37 | ネジ端子 | ¥26,492 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。