BUSSMANN JCR-B-24R中電圧ヒューズ、450A、7.2kVAC
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 中電圧ヒューズ |
AC電圧定格 | AC7.200k |
定格電流 | 450A |
インジケータースタイル | ヒューズを開く |
割り込み定格 | 80kA、50kA |
長さ | 19 1 / 4 " |
取り付けスタイル | スタッド |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | R定格中電圧ヒューズ |
終了タイプ | ボルトダウン |
タイプ | R定格ヒューズ |
電圧(AC) | AC7.2k |
幅(Width) | 17 7 / 8 " |
船の重量(kg) | 9.18 |
船の長さ(cm) | 1241.93 |
船幅(cm) | 1153.21 |
モデル | AC電圧定格 | 定格電流 | 長さ | 電圧(AC) | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JCR-B-6R | AC8.300k | 170A | 1.604ft。 | AC8.3k | 1.49ft。 | ¥480,250 | |
JCR-B-2R | AC8.300k | 70A | 1.604ft。 | AC8.3k | 1.49ft。 | ¥263,438 | |
JCR-B-18R | AC7.200k | 390A | 19 1 / 4 " | AC7.2k | 17 7 / 8 " | ¥820,637 | 見積依頼
|
JCR-B-3R | AC8.300k | 100A | 1.604ft。 | AC8.3k | 1.49ft。 | ¥263,438 | |
JCR-B-4R | AC8.300k | 130A | 1.604ft。 | AC8.3k | 1.49ft。 | ¥263,438 | |
JCR-B-9R | AC7.200k | 200A | 19 1 / 4 " | AC7.2k | 17 7 / 8 " | ¥417,611 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。