APPROVED VENDOR 6ALY3Uチャンネルアルミニウム6063インチレッグ1インチx3フィート
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | Uチャンネル |
合金タイプ | 6063 |
ベース幅 | 3" |
ベース幅の許容差 | +/- 0.024 " |
終了 | ミル |
硬度スケール | BHN |
脚長 | 1" |
脚の長さの許容範囲 | +/- 0.012 " |
長さ | 8ft。 |
長さ公差 | +/- 1.000 " |
材料 | アルミニウム |
気性 | T52 |
抗張力 | 27,000のプサイ |
タイプ | 耐食 |
典型的な硬度 | 60 |
典型的な降伏強度 | 21,000のプサイ |
壁の厚さ | 0.125 " |
肉厚公差 | +/- 0.007 " |
船の重量(kg) | 4.99 |
船高(cm) | 8.89 |
船の長さ(cm) | 250.19 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 7616995090 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。