入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 中電圧ヒューズ |
AC電圧定格 | AC8.300k |
定格電流 | 70A |
インジケータースタイル | ヒューズを開く |
割り込み定格 | 80kA、50kA |
長さ | 1.604ft。 |
取り付けスタイル | スタッド |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | R定格中電圧ヒューズ |
終了タイプ | ボルトダウン |
タイプ | R定格ヒューズ |
電圧(AC) | AC8.3k |
幅(Width) | 1.49ft。 |
船の重量(kg) | 4.64 |
モデル | AC電圧定格 | 定格電流 | 長さ | 電圧(AC) | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
JCR-B-6R | AC8.300k | 170A | 1.604ft。 | AC8.3k | 1.49ft。 | ¥480,250 | |
JCR-B-18R | AC7.200k | 390A | 19 1 / 4 " | AC7.2k | 17 7 / 8 " | ¥820,637 | 見積依頼
|
JCR-B-3R | AC8.300k | 100A | 1.604ft。 | AC8.3k | 1.49ft。 | ¥263,438 | |
JCR-B-24R | AC7.200k | 450A | 19 1 / 4 " | AC7.2k | 17 7 / 8 " | ¥820,637 | 見積依頼
|
JCR-B-4R | AC8.300k | 130A | 1.604ft。 | AC8.3k | 1.49ft。 | ¥263,438 | |
JCR-B-9R | AC7.200k | 200A | 19 1 / 4 " | AC7.2k | 17 7 / 8 " | ¥417,611 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。