BUSSMANN F03B125V25ASカートリッジヒューズ、25A、125VAC
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
アイテム価格 | カートリッジヒューズ |
ボディスタイル | 円筒形 |
定格電流 | 25A |
ヒューズタイプ | 時間遅延/スローブロー |
インジケータースタイル | インジケーター付き |
製造元シリーズ | F03B |
取り付けスタイル | ホルダー/クリップ |
梱包 | バルク |
電圧(AC) | 125 VAC |
船の重量(kg) | 451.35 |
プロダクト | モデル | 定格電流 | ヒューズサイズ/グループ | ヒューズタイプ | 取り付けスタイル | 電圧(AC) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F03B125V10AS | 10A | - | スローブロー | ホルダー | 125 VAC | ¥1,989 | ||
F03B125V25A | 25A | 3AG(6.3 mm x 32 mm) | 時間遅延/スローブロー | ホルダー/クリップ | 125 VAC | ¥1,893 | ||
F03B250V3 / 16A | 187.5mA | - | スローブロー | ホルダー | 250 VAC | ¥3,767 | ||
F03B250V3 / 8AS | 375mA | - | スローブロー | ホルダー | 250 VAC | ¥2,941 | ||
F03B250V1 / 8A | 125mA | - | スローブロー | ホルダー | 250 VAC | ¥3,767 | ||
F03B125V30AS | 30A | - | 時間遅延/スローブロー | ホルダー/クリップ | 125 VAC | ¥1,989 | ||
F03B125V7AS | 7A | - | スローブロー | ホルダー | 125 VAC | ¥1,989 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。