入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 速断型ミゼットヒューズ |
ボディスタイル | カートリッジヒューズ |
定格電流 | 20A |
直径 | 10 mm |
ヒューズサイズ/グループ | 5AGミゼット(10.3 mm x 38.1 mm) |
ヒューズタイプ | 時間遅延/スローブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
割り込み定格 | 32A |
長さ | 38 mm |
製造元シリーズ | C10G |
取り付けスタイル | ホルダー |
梱包 | バルク |
終了タイプ | クリップ |
電圧(AC) | 500 VAC |
船の重量(kg) | 0.01 |
プロダクト | モデル | ボディスタイル | 定格電流 | ヒューズサイズ/グループ | ヒューズタイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C10G2 | カートリッジ | 2A | 5AG(10.3 x 38.1 mm) | スローブロー | ¥2,312 | ||
C10G1I | カートリッジヒューズ | 1A | 5AGミゼット(10.3 mm x 38.1 mm) | 時間遅延/スローブロー | ¥3,852 | 見積依頼
| |
C10G25 | カートリッジヒューズ | 25A | 5AGミゼット(10.3 mm x 38.1 mm) | 時間遅延/スローブロー | ¥2,312 | ||
C10G8 | カートリッジヒューズ | 8A | 5AGミゼット(10.3 mm x 38.1 mm) | 時間遅延/スローブロー | ¥2,312 | ||
C10G16 | カートリッジヒューズ | 16A | 5AGミゼット(10.3 mm x 38.1 mm) | 時間遅延/スローブロー | ¥2,312 | ||
C10G10 | カートリッジヒューズ | 10A | 5AGミゼット(10.3 mm x 38.1 mm) | 時間遅延/スローブロー | ¥2,312 | ||
C10G12 | カートリッジヒューズ | 12A | 5AGミゼット(10.3 mm x 38.1 mm) | 時間遅延/スローブロー | ¥2,312 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。