VESTIL AWR-R-CART-28 ウォークスロープ移動カート、32-3/4 インチサイズ、アルミニウム
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
アイテム価格 | ウォークランプアクセサリー |
キャスタータイプ | 硬質ゴム |
色 | 青 |
深さ | 29 4 / 9 " |
高さ | 54 4 / 9 " |
インストールの種類 | ボルトオン |
長さ | 18.187 " |
材料 | 鋼 |
測定単位 | 各 |
分。 ランプの高さ | 14 " |
非マーキングホイール | 有り |
ホイールの数 | 2 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-awr-r-cart-28.pdf |
UPC | 691215083607 |
ホイール径 | 10 " |
ホイール直径 | 10 " |
ホイール素材 | 硬質ゴム |
ホイールサイズ | 10インチ×2 1/2インチ |
ホイールタイプ | リジッド |
ホイールの幅 | 2 1 / 2 " |
幅(Width) | 32 3 / 4 " |
船の重量(kg) | 24.75 |
船高(cm) | 150.34 |
船の長さ(cm) | 46.2 |
船幅(cm) | 83.19 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
AWR-R-カート-38 | 54 1 / 3 " | 43 7 / 8 " | ¥53,077 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。