入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズリンク |
AC電圧定格 | 750 VAC |
ボディスタイル | カートリッジヒューズ |
定格電流 | 8A |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
取り付けスタイル | ホルダー |
梱包 | バルク |
終了タイプ | クリップ |
タイプ | トラクションヒューズリンク |
UPC | 051712838139 |
電圧(AC) | 750 VAC |
船の重量(kg) | 0.1 |
プロダクト | モデル | タイプ | AC電圧定格 | ボディスタイル | 電圧(AC) | 定格電流 | 直径 | 長さ | 取り付けスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRF-125 | トラクションヒューズリンク | - | カートリッジブレード | - | 125A | 36.5 mm | 181 mm | スタッド | ¥28,369 | ||
1894A70H10 | 高速ヒューズ | - | - | - | - | - | - | - | ¥12,566 | ||
1894A70H06 | 高速ヒューズ | - | - | - | - | - | - | - | ¥16,003 | ||
NBC-200 | トラクションヒューズリンク | AC1.500k | ラウンドボディブレード | AC1.5k | 200A | 2" | 11.63 " | スタッド | ¥172,155 | ||
NBC-150 | - | - | ラウンドボディブレードヒューズ | AC1.5k | 150A | 2" | 11.63 " | スタッド | ¥175,436 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。