入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズリンク |
AC電圧定格 | AC1.500k |
ボディスタイル | ラウンドボディブレード |
定格電流 | 200A |
直径 | 2" |
ヒューズタイプ | ファストブロー |
インジケータースタイル | インジケーターなし |
長さ | 11.63 " |
取り付けスタイル | スタッド |
梱包 | バルク |
終了タイプ | ボルトダウン |
タイプ | トラクションヒューズリンク |
UPC | 051712653848 |
電圧(AC) | AC1.5k |
船の重量(kg) | 0.32 |
プロダクト | モデル | タイプ | AC電圧定格 | ボディスタイル | 電圧(AC) | 定格電流 | 直径 | 長さ | 取り付けスタイル | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRF-125 | トラクションヒューズリンク | - | カートリッジブレード | - | 125A | 36.5 mm | 181 mm | スタッド | ¥28,369 | ||
1894A70H10 | 高速ヒューズ | - | - | - | - | - | - | - | ¥12,566 | ||
8SRC750 | トラクションヒューズリンク | 750 VAC | カートリッジヒューズ | 750 VAC | 8A | - | - | ホルダー | ¥12,539 | ||
1894A70H06 | 高速ヒューズ | - | - | - | - | - | - | - | ¥16,003 | ||
NBC-150 | - | - | ラウンドボディブレードヒューズ | AC1.5k | 150A | 2" | 11.63 " | スタッド | ¥175,436 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。