入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ポータブル バランス スケール デューン |
アプリケーションモード | 計量の |
容量 | 200g |
デジタル/メカニカル | デジタル |
ディスプレイ | LCD |
卒業 | 0.1g |
住宅資材 | プラスチック |
全体の高さ | 1 3 / 5 " |
全体の長さ(Overall Length) | 8.25 " |
全幅 | 8 1 / 5 " |
プラットフォーム素材 | プラスチック |
電源ユニット | AC、バッテリー |
UPC | 819309012412 |
計量面の深さ | 5.75 " |
計量面幅 | 5.75 " |
船の重量(kg) | 0.82 |
船高(cm) | 5.72 |
船の長さ(cm) | 31.12 |
船幅(cm) | 15.88 |
HSコード | 8423810040 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。