ADAM EQUIPMENT
1972 年以来、Adam Equipment は科学、教育、医療、製造、産業および小売用途向けの業界標準の計量機器を製造してきました。 この ISO 9001:2015 認定企業は、英国ミルトン キーンズのキングストンに本社を置いています。 続きを読む
フィルタ
マテリアルハンドリング
Electrical
マテリアルハンドリング フィルタ
アダム・イクイップメントについて
Adam Equipment の広範なカタログには、ベンチスケール、フロアスケール、クレーンスケール、ダイナモメーター、およびそれらの付属品が含まれています。 ブランドの プラットフォームスケール 耐久性のあるステンレス鋼のプラットフォームと柱に取り付けられた ABS プラスチックのインジケーターを備えており、ほとんどの計数および計量用途に適しています。 大きなバックライト付きディスプレイがあり、単位重量、総重量、個数が表示されます。 色分けされたキーにより、最も頻繁に使用されるボタンを簡単に認識できます。 アダム・イクイップメント クレーンスケール 産業用の出荷および生産作業において、吊り下げられた重い荷物を計量するための強力で安全なソリューションを提供します。 回転式のフックとシャックルが柔軟性を高め、屋外での使用に適した明るい LED ディスプレイを備えています。
考慮すべき事柄
相互参照の選択肢
Adam Equipment MPN は、同等の Fervi、Kern & Sohn、Vestil モデル番号への個別の参照をクロスさせます。 したがって、在庫切れまたは廃止になった競合商品を探している場合は、次のような可能性があります。 Raptor Supplies 同等の Adam Equipment 製品が入手可能です。
発送
これらの Adam Equipment 製品は、小さいサイズから大きいサイズまであります。 商品によっては配送中に破損する可能性があるため、慎重な梱包が必要な場合があります。 したがって、これらの商品はダウンタイムを最小限に抑えるために宅配便または航空便で配送されます。
主な商号
コアポータブルコンパクト天びん
Core 携帯型コンパクト天びんには、内部コンポーネントへの過負荷による損傷を防止する XNUMX 点 ShockProtect 機能があります。 ゼロトラッキング機能により、表示がない場合は表示がゼロの読み取り値に戻ります。...続きを見る
Eclipse 分析天びん
Eclipse 分析天びんは、操作が簡単な静電容量式タッチキーパッドを備え、安定性を高める一体型構造を備えています。 コンパクトな設計により、実験台上の占有スペースは最小限に抑えられます。 これらのあなた...続きを見る
ハイランド上皿天びん
ハイランド精密天びんは、多くの研究所や製造工程で迅速かつ正確な計量を提供します。 「常時オン」に設定できるプログラム可能なバックライトディスプレイを備えています。 ...続きを見る
よくある質問
Adam Equipment の秤を空気中の汚染物質から守るにはどうすればよいですか?
アダム・イクイップメントのカバー はかりをホコリから守ります。
Adam Equipment の天秤はどれくらいの重さに耐えられますか?
ブランドの 天びん 32kgまでの荷物を処理できます。
Adam Equipment の計量ユニットを平らでない表面で使用するにはどうすればよいですか?
Adam Equipment 防振テーブル ブランドの体重計を置くための安定した表面を提供するために使用できます。