入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズパネル |
AC電圧定格 | 適用されない |
アンペア数の範囲 | 1〜30 |
アンペアAC | 30 |
ボディ材質 | 熱可塑性プラスチック |
色 | ブラック |
コネクタ タイプ | クイックコネクト |
定格電流 | 0-30A |
DC電圧定格 | 32 VDC |
深さ | 0.4 " |
ヒューズブロックの設計 | Open |
ヒューズの長さ | 1.6 " |
ヒューズサイズ | 3/4 "x 3/4" x 13/64 " |
ヒューズタイプ | 自動車 |
ヒューズULクラス | H |
高さ | 0.8 " |
長さ | 3.75 " |
最大アンペア | 30 |
最大電圧 | 32 VDC |
製造元シリーズ | バスマン 15600 |
取り付けスタイル | 列をなして |
装着タイプ | ボルトダウン |
Number of Poles | 10 |
定格電圧 | DC 32V |
幅(Width) | 3.37 " |
ワイヤーサイズ | 16 ~ 12 AWG (出力)、6 ~ 4 AWG (入力) |
船の重量(kg) | 0.09 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 9.53 |
船幅(cm) | 8.56 |
HSコード | 8537109050 |
原産国 | MX |
A. このパネルには、最大電流定格が 30 アンペアのヒューズを取り付けることができます。
A. パネルは ATC サイズのヒューズをサポートしています。
プロダクト | モデル | コネクタ タイプ | 定格電流 | 高さ | 長さ | Number of Poles | 定格電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15600-06-20 | クイックコネクト | - | 0.72 " | 0.77 " | 6 | - | 0.2 " | ¥7,798 | ||
15600-04-20 | ワイヤー | - | 0.8 " | 1.6 " | 4 | - | 1.4 " | ¥11,468 | ||
15600-08-20 | クイックコネクト | 0-30A | 0.8 " | 3.09 " | 8 | DC 32V | 3.37 " | ¥15,427 | ||
15600-12-20 | - | 30A | - | - | 12ポール | 600V | - | ¥11,257 | ||
15600-10-21 | - | 30A | - | - | 10ポール | 600V | - | ¥11,325 | ||
15600-12-21 | - | 30A | - | - | 12ポール | 600V | - | ¥13,042 | ||
15600-04-21 | - | 30A | - | - | 4ポール | - | - | ¥7,969 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。