入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
色 | ブラック |
定格電流 | 30A |
ヒューズサイズ/グループ | ATC |
イルミネーション | 照らされていない |
Number of Poles | 12ポール |
梱包 | バルク |
カテゴリー別 | ヒューズホルダー |
定格電圧 | 600V |
船の重量(kg) | 0.12 |
プロダクト | モデル | コネクタ タイプ | 定格電流 | 高さ | 長さ | Number of Poles | 定格電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15600-06-20 | クイックコネクト | - | 0.72 " | 0.77 " | 6 | - | 0.2 " | ¥7,798 | ||
15600-04-20 | ワイヤー | - | 0.8 " | 1.6 " | 4 | - | 1.4 " | ¥11,468 | ||
15600-08-20 | クイックコネクト | 0-30A | 0.8 " | 3.09 " | 8 | DC 32V | 3.37 " | ¥15,427 | ||
15600-10-20 | クイックコネクト | 0-30A | 0.8 " | 3.75 " | 10 | DC 32V | 3.37 " | ¥19,862 | ||
15600-12-20 | - | 30A | - | - | 12ポール | 600V | - | ¥11,257 | ||
15600-10-21 | - | 30A | - | - | 10ポール | 600V | - | ¥11,325 | ||
15600-04-21 | - | 30A | - | - | 4ポール | - | - | ¥7,969 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。