入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ヒューズパネル |
AC電圧定格 | 適用されない |
アンペア数の範囲 | 1〜30 |
アンペアAC | 30 |
ボディ材質 | 熱可塑性プラスチック |
色 | ブラック |
コネクタ タイプ | クイックコネクト |
定格電流 | 0-30A |
DC電圧定格 | 32 VDC |
深さ | 0.4 " |
ヒューズブロックの設計 | Open |
ヒューズの長さ | 1.6 " |
ヒューズサイズ | 3/4 "x 3/4" x 13/64 " |
ヒューズタイプ | 自動車 |
ヒューズULクラス | H |
高さ | 0.8 " |
長さ | 3.09 " |
最大アンペア | 30 |
最大電圧 | 32 VDC |
製造元シリーズ | バスマン 15600 |
取り付けスタイル | 列をなして |
装着タイプ | ボルトダウン |
Number of Poles | 8 |
定格電圧 | DC 32V |
幅(Width) | 3.37 " |
ワイヤーサイズ | 16 ~ 12 AWG (出力)、6 ~ 4 AWG (入力) |
船の重量(kg) | 0.08 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 7.85 |
船幅(cm) | 8.56 |
HSコード | 8537109050 |
原産国 | MX |
A. ヒューズの定格は、回路で予想される最大電流によって決定する必要があります。 不必要なブローを避けるために、回路の通常の動作電流よりわずかに高い値にする必要があります。
A. 切れたヒューズを高定格のものと交換することはお勧めできません。 ヒューズは回路とデバイスを保護するため、より高い定格のヒューズを使用購入に進む、安全性が損なわれ、損傷が生じる可能性があります。
A. 複数のヒューズを使用購入に進む、回路のさまざまな部分の保護を強化できます。 ただし、障害が発生した場合に適切なヒューズが切れるようにするには、適切な調整が必要です。
A. ヒューズ曲線は、ヒューズが切れる前に定格を超える電流をどのくらいの時間維持できるかをグラフで表します。
プロダクト | モデル | コネクタ タイプ | 定格電流 | 高さ | 長さ | Number of Poles | 定格電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15600-06-20 | クイックコネクト | - | 0.72 " | 0.77 " | 6 | - | 0.2 " | ¥7,798 | ||
15600-04-20 | ワイヤー | - | 0.8 " | 1.6 " | 4 | - | 1.4 " | ¥11,468 | ||
15600-10-20 | クイックコネクト | 0-30A | 0.8 " | 3.75 " | 10 | DC 32V | 3.37 " | ¥19,862 | ||
15600-12-20 | - | 30A | - | - | 12ポール | 600V | - | ¥11,257 | ||
15600-10-21 | - | 30A | - | - | 10ポール | 600V | - | ¥11,325 | ||
15600-12-21 | - | 30A | - | - | 12ポール | 600V | - | ¥13,042 | ||
15600-04-21 | - | 30A | - | - | 4ポール | - | - | ¥7,969 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。