BURNDY YDS2CAスプライス、3-7 / 8インチサイズ

アイテム:CF4DQJ モデル: YDS2CA
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemスプライス
内部径1"
全体の長さ(Overall Length)3.880 "

製品バリエーション

プロダクトモデル内部径全体の長さ(Overall Length)価格
BURNDY YDS8WG1 スプライス、1-7/8 インチ サイズ | CF4DPH YDS8WG1-1.88 "-
見積依頼
BURNDY YDS75 スプライス、6-1/4 インチ サイズ | CF4DPJ YDS75-2"-
見積依頼
BURNDY YDS6W スプライス、2-5/8 インチ サイズ | CF4DPK YDS6W-2.620 "-
見積依頼
BURNDY YDS6KT スプライス、6-1/8 インチ サイズ | CF4DPL YDS6KT-6.06 "-
見積依頼
BURNDY YDS4W スプライス、2-1/2 インチ サイズ | CF4DPM YDS4W-2.55 "-
見積依頼
BURNDY YDS4RL スプライス、11-7/8 インチ サイズ | CF4DPN YDS4RL-11.06 "-
見積依頼
BURNDY YDS4CA スプライス、2-5/8 インチ サイズ | CF4DPP YDS4CA4オンス2.620 "-
見積依頼

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BURNDY YDS2CAスプライス、3-7 / 8インチサイズ