Burndy UC2W28L | 並列クランプ、4 Awg 導体サイズ | Raptor Supplies 日本

BURNDY UC2W28L並列クランプ、4AWG導体サイズ

アイテム:CF4CJN モデル: UC2W28L
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格パラレルクランプ
高さ11.42 "
取り付けトルク110ポンド-インチ
幅(Width)2.9 "

製品バリエーション

プロダクトモデル高さ幅(Width)価格
BURNDY UC8W26L パラレル クランプ、6 AWG 導体サイズ | CF4CJK UC8W26L9.5 "2.41 "-
見積依頼
BURNDY UC4W28 パラレル クランプ、4 AWG 導体サイズ | CF4CJL UC4W28SMS--
見積依頼
BURNDY UC2W30 パラレル クランプ、2 AWG 導体サイズ | CF4CJM UC2W30---
見積依頼
BURNDY UC28RS パラレルクランプ | CF4CJP UC28RS13 "2.92 "-
見積依頼
BURNDY UC2834 パラレル クランプ、4/0 AWG 導体サイズ | CF4CJQ UC2834-3.6-
見積依頼
BURNDY UC25R2RS パラレル クランプ、6 AWG 導体サイズ | CF4CJR UC25R2RS19.68 "2.4 "-
見積依頼

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BURNDY UC2W28L並列クランプ、4AWG導体サイズ