入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイ付きクリンパー |
調節可能 | マニュアル |
容量 | 14〜4 / 0 AWG |
カット | いいえ |
ハンドルタイプ | 高品質のクリアヒッコリーベントハンドル、コンフォートグリップ |
最大圧着力 | 9000ポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 25.375 " |
UPC | 781810446553 |
船の重量(kg) | 3.17 |
船高(cm) | 5.59 |
船の長さ(cm) | 66.55 |
船幅(cm) | 21.34 |
HSコード | 8205595560 |
原産国 | US |
A. いいえ、ツールの調整は必要ありません。
A. 14 ~ 4/0 AWG ワイヤに対応できます。
A. このツールは、最大 9000 ポンドの圧着力を提供します。
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。