定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

GRAINGER M04210.160.0080 構造用ボルト 炭素鋼 M16 x 2 X 80mm、25PK | AH7TFK 38CV40

GRAINGER M04210.160.0080 構造用ボルト 炭素鋼 M16 x 2 X 80mm、25PK

在庫あり
アイテム:AH7TFK モデル:M04210.160.0080相互参照: 38CV40 / 167F05

入手する 5月 17, 金曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥26,891 /パック
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Item構造ボルト
終了溶融亜鉛めっき
グレード10.9
頭径27 mm
頭の高さ10 mm
材料炭素鋼
全体の長さ(Overall Length)80 mm
抗張力1000 N / mm-sq。
ねじ山の方向右手
ねじの長さ28 mm
番手M16 X 2
ねじの種類部分的にスレッド化
タイプ高強度

発送情報:

船の重量(kg) 4.09
船高(cm)7.62
船の長さ(cm)38.1
船幅(cm)17.78

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

GRAINGER M04210.160.0080 構造用ボルト 炭素鋼 M16 x 2 X 80mm、25PK
¥26,891 /パック