入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | UV定格マルチタップコネクタ |
ボディ材質 | プラスチゾルで覆われたアルミニウムボディ |
コネクタ タイプ | 片面エントリー、L |
ヘッドスタイル | 16進法 |
断熱材 | プラスチゾル |
長さ | 2.75 " |
最大導体サイズ | 600キロミル |
最小導体サイズ | 10 AWG |
ねじ材 | アルミニウム |
スタッドサイズ | 1 / 8 " |
タイプ | 2ポート、片面エントリ、L |
幅(Width) | 2.72 " |
船の重量(kg) | 0.23 |
船高(cm) | 6.35 |
船の長さ(cm) | 6.86 |
船幅(cm) | 6.6 |
HSコード | 8535908040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | コネクタ タイプ | 高さ | ねじ材 | スクリューサイズ | スタッドサイズ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1PLD2503 | - | 両面エントリー、T | - | 錫メッキ鋼 | - | 3 / 8 " | 3ポート、両面エントリー、T | 2.64 " | ¥13,349 | ||
1PL3502XNUMX | - | 片面エントリー、L | - | アルミニウム | - | 3 / 16 " | 2ポート、片面エントリ、L | 2.32 " | ¥13,047 | ||
1PLO2502 | - | - | - | - | 5 / 8 " | - | - | 32.67 " | - | 見積依頼
| |
1PLD42 | 1.08 " | - | 8.26 " | - | - | - | - | 2.46 " | - | 見積依頼
| |
1PL2 / 04 | 2.86 " | - | 9.06 " | - | 7 / 16 " | - | - | 2.2 " | - | 見積依頼
| |
1PLD2504 | 3.91 " | - | - | - | 5 / 8 " | - | - | 32.67 " | - | 見積依頼
| |
1PLD3502 | 2.22 " | - | - | - | 0.54 " | - | - | 4.15 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。