DESTACO 325 シリーズ スクイズ アクション プライヤー クランプ
Destaco 325 シリーズ スクイズ アクション プライヤー クランプは、溶接、接着、組み立てなどのプロセス中に物体をしっかりと固定または保持します。これらのクランプは、木工および金属加工用途に役立ちます。たとえば、自動車産業は、複雑な組み立てプロセス中にコンポーネントを固定するなどの作業で、スクイーズ アクション プライヤー クランプを使用することで恩恵を受けています。さらに、建設業界はこれらの Destaco クランプを使用して材料を所定の位置に保持するため、取り付け精度が向上します。医療分野でも使用されており、 ...外科手術中に繊細な器具や組織をしっかりと保持します。 続きを见る
形式 | モデル | 保持力 | 材料 | ジョーオープニング | あごの深さ | ジョー幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 325 | 800ポンド。 | 鋼 | 90° | 1.25 " | 1.78 " | ¥10,416 | |
A | 325-SS | 800ポンド。 | ステンレス鋼 | 90° | 1.25 " | 1.78 " | ¥34,278 |
325シリーズスクイーズアクションプライヤークランプ
Destaco 325 シリーズ スクイーズ アクション プライヤー クランプには、一方または両方のハンドルが中央位置に押し付けられたときにスクイーズ アクションを提供する自動ロック システムが付属しています。 これらのクランプは人間工学に基づいたグリップを備えており、最大 800 ポンド (362.87 kg) の荷重に耐えることができます。
動作メカニズム
- これらのスクイーズ アクション プライヤー クランプは、90 度の開口部ジョーとシングル ハンドル構成を備えています。
- ユーザーはハンドルを後方に引くと、顎が 90 度後方に移動します。
- その後、クランプをワークピース上に案内し、ハンドルを前方に動かすことでジョーを所定の位置に戻すことができます。
特徴
- Destaco 325 シリーズ スクイズ アクション プライヤー クランプは、最大 90 度までスイングできる可動ジョーを備えています。
- 片手で開けるためのDestacoトリガーリリースが付いています。
よくある質問
これらのクランプは水平クランプと垂直クランプの両方に適していますか?
はい、Destaco 325 シリーズ クランプは水平および垂直の両方のクランプを可能にします。
Destaco 325 シリーズ スクイズ アクション プライヤー クランプを使用する際には、どのような安全上の注意を払う必要がありますか?
- 適切な安全具(手袋と保護眼鏡)を着用してください。
- クランプがしっかりと締められていることを確認してください。
- 事故防止の為、作業中は挟み込み箇所にご注意ください。
スクイーズアクションプライヤークランプとは何ですか?
Destaco スクイーズ アクション クランプは、自動車、航空宇宙、食品および包装業界のプラスチック射出成形、溶接および組立作業に使用される手動操作のスクイーズ スタイル クランプです。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- DC電源
- 手とボウルのスクープ
- 電気使用ポイント給湯器
- 春の品揃え
- ペイントフィルターパッドアクセサリー
- 浴槽/蛇口
- 識別製品
- ジェネレータ
- クレーンと花綱設備
- 緊急時への備え
- CHEMTROLS VALVES ボールバルブ
- SCHNEIDER ELECTRIC マッシュルームヘッド、非照明、直径1.38インチ。
- ARO ヘビーデューティ空気圧合体フィルター
- KH INDUSTRIES 6オペレーターペンダントコントロールステーション
- BURNDY YGHPシリーズ圧縮コネクタ
- HOFFMAN Protek シリーズ タイプ 3R 壁掛けキャビネット
- SPEARS VALVES PVCバタフライバルブ、ギヤオペレータ、EPDM
- BISHAMON INDUSTRIES Mobilift BX シリーズ リフトテーブル
- BALDOR / DODGE ソリッドルーブ、フランジ、分割ジャーナルベアリング