BUNTING BEARINGS ES0032固体粉末金属棒、サイズ4 x 6-1 / 2インチ
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 9, 木曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 固体バー |
合金タイプ | 自己潤滑ベアリング |
長さ | 6.5 " |
材料 | パウダーブロンズ |
最大太陽光発電 | 50,000 |
マックス。 温度 | 220度F |
最小温度評価 | 10度F |
公称内径 | SOLID |
公称外径 | 4" |
外径 | 4" |
温度。 範囲 | -10度から220度F |
厚さ | 4" |
船の重量(kg) | 9.28 |
船高(cm) | 10.16 |
船の長さ(cm) | 16.51 |
船幅(cm) | 10.16 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。