KABELSCHLEPP MT1250.199.RDD.3005 Varitrak(r) ナイロンチューブ 幅 244mm 5 フィート
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
アイテム価格 | ケーブルおよびホースキャリア |
曲げ半径 | 11.81 "/ 300ミリメートル |
キャビティの高さ | 2.7 "/ 68.5ミリメートル |
キャビティ幅 | 7.83 "/ 199ミリメートル |
クロスバー素材 | ナイロン |
フレームステー | 完全に囲まれたナイロン蓋 |
高さ | 3.78 "/ 96ミリメートル |
長さ | 5ft。 |
リンクピッチへのリンク | 4.92 "/ 125ミリメートル |
ループの高さ | 27.4 "/ 696ミリメートル |
ループ長 | 46.97 "/ 1193ミリメートル |
リンク数 | 13 |
外側の幅 | 9.6 "/ 244ミリメートル |
形式 | チューブ |
タイプ | Varitrak(R)ナイロンモジュラー |
船の重量(kg) | 10.43 |
船高(cm) | 9.6 |
船の長さ(cm) | 152.4 |
船幅(cm) | 24.38 |
HSコード | 3926906090 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | ループ長 | 曲げ半径 | キャビティの高さ | リンク数 | 外側の幅 | キャビティ幅 | 高さ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT1250.231.RDD.2601 | 42.01 "/ 1067ミリメートル | 10.24 "/ 260ミリメートル | 2.7 "/ 68.5ミリメートル | 3 | 10.87 "/ 276ミリメートル | 9.09 "/ 231ミリメートル | 3.78 "/ 96ミリメートル | 1" | ¥37,584 | ||
MT0950.173.RDD.1701 | 28.54 "/ 725ミリメートル | 6.69 "/ 170ミリメートル | 2.15 "/ 54.5ミリメートル | 3 | 8.35 "/ 207ミリメートル | 6.81 "/ 173ミリメートル | 3.15 "/ 80ミリメートル | 1" | ¥24,072 | ||
MT1250.199.RDD.2601 | 42.01 "/ 1067ミリメートル | 10.24 "/ 260ミリメートル | 2.7 "/ 68.5ミリメートル | 3 | 9.6 "/ 244ミリメートル | 7.83 "/ 199ミリメートル | 3.78 "/ 96ミリメートル | 1" | ¥39,612 | ||
MT1250.199.RDD.3001 | 46.97 "/ 1193ミリメートル | 11.81 "/ 300ミリメートル | 2.7 "/ 68.5ミリメートル | 3 | 9.6 "/ 244ミリメートル | 7.83 "/ 199ミリメートル | 3.78 "/ 96ミリメートル | 1" | ¥39,612 | ||
MT1250.199.RDD.2205 | 37.09 "/ 942ミリメートル | 8.66 "/ 220ミリメートル | 2.7 "/ 68.5ミリメートル | 13 | 9.6 "/ 244ミリメートル | 7.83 "/ 199ミリメートル | 3.78 "/ 96ミリメートル | 5ft。 | ¥156,412 | ||
MT1250.199.RDD.2605 | 42.01 "/ 1067ミリメートル | 10.24 "/ 260ミリメートル | 2.7 "/ 68.5ミリメートル | 13 | 9.6 "/ 244ミリメートル | 7.83 "/ 199ミリメートル | 3.78 "/ 96ミリメートル | 5ft。 | ¥139,778 | ||
MT1250.231.RDD.2605 | 42.01 "/ 1067ミリメートル | 10.24 "/ 260ミリメートル | 2.7 "/ 68.5ミリメートル | 13 | 10.87 "/ 276ミリメートル | 9.09 "/ 231ミリメートル | 3.78 "/ 96ミリメートル | 5ft。 | ¥160,881 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。