入手する 5月 7, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ダイヤルキャリパー |
校正証明書 | いいえ |
ダイヤル | ホワイト |
寸法タイプ | インチ |
終了 | ナチュラル |
卒業 | 0.001 " |
あごの深さ | 2.5 " |
材料 | ステンレス鋼 |
レンジ | 0〜12インチ |
革命あたりの範囲 | 0.100インチ |
船の重量(kg) | 0.74 |
船高(cm) | 3.05 |
船の長さ(cm) | 42.16 |
船幅(cm) | 12.95 |
HSコード | 9017304000 |
原産国 | CH |
プロダクト | モデル | 終了 | あごの深さ | レンジ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
599-579-12-5-1 | - | 2.5 " | 12 " | ¥83,376 | ||
599-579-8 | - | 1.9 " | 8" | ¥68,002 | ||
599-579-8-5-1 | - | 1.9 " | 8" | ¥65,399 | ||
00589046 | ステンレス鋼 | 2.52 " | 0〜12インチ | ¥32,716 | ||
599-579-4 | ナチュラル | 1.5 " | 0〜6インチ | ¥38,235 | ||
599-579-5 | ナチュラル | 1.5 " | 0〜6インチ | ¥39,142 | ||
75.115811 | ナチュラル | 1.5 " | 0〜6インチ | ¥47,464 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。