入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メカニカルコネクタ |
カラーコード | パープル |
コネクタ タイプ | スタッドフラグロック |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
材料 | 銅合金 |
最大導体サイズ | 3 / 0AWGより線 |
最小導体サイズ | 3 / 0AWGより線 |
幅(Width) | 1.12 " |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 3.81 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 5.08 |
HSコード | 8536904000 |
プロダクト | モデル | カラーコード | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
4820F | オレンジ | 3.06 " | ¥654 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。