入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メカニカルコネクタ |
ボディ材質 | 銅 |
ケーブルサイズ | 2 / 0 AWG |
色 | オレンジ |
カラーコード | オレンジ |
ゲージ | 2/0 |
グリーン認証またはその他の認定 | RoHS対応 |
長さ | 2" |
スタッドサイズ | 3 / 8 " |
タイプ | 2/0圧着 |
幅(Width) | 3.06 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 3.56 |
船の長さ(cm) | 7.62 |
船幅(cm) | 3.56 |
HSコード | 8536904000 |
プロダクト | モデル | カラーコード | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
4530F | パープル | 1.12 " | ¥2,730 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。