BRISKHEAT TOTE421-ADJIBCヒーター1440W12A AC 120V 0.17W / sq in
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 10, 金曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | IBCタンクヒーター |
アンペアAC | 12.0 |
制御範囲 | 50度から160度F |
高さ | 42 " |
長さ | 192 " |
最先端の | 電気 |
電圧 | 120 |
ワット密度 | 0.17W / sq。 に。 |
出力 | 1440 |
船の重量(kg) | 20.7 |
船高(cm) | 33.02 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 60.96 |
原産国 | US |
モデル | 電圧 | アンペアAC | 制御範囲 | ワット密度 | 出力 | 幅(Width) | ドラム容量 | ドラム径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDHCS11 | 120 | 5.8 | 50度から450度F | 4.9W / sq。 に。 | 700 | 4" | 15ガロン。 | 14 " | ¥44,382 | |
GDPCS25 | 240 | 2.5 | 50度から160度F | 1.23W / sq。 に。 | 300 | 4" | 55ガロン。 | 22-1 / 3」 | ¥55,007 | |
TOTE481-ADJ | 120 | 12 | 50度から160度F | 0.15W / sq。 に。 | 1440 | 48 " | - | - | ¥583,975 | |
TOTE362-ADJ | 240 | 12 | 50度から160度F | 0.2W / sq。 に。 | 2880 | 36 " | - | - | ¥445,912 | |
GDHCS15 | 120 | 10.0 | 50度から450度F | 4.90W / sq。 に。 | 1200 | 4" | 55ガロン。 | 22-1 / 3」 | ¥57,394 | |
GDHCS13 | 120 | 8.3 | 50度から450度F | 4.90W / sq。 に。 | 1000 | 4" | 30ガロン。 | 18-3 / 5」 | ¥50,621 | |
GDHCS20 | 240 | 4.9 | 50度から450度F | 4.90W / sq。 に。 | 550 | 4" | 5ガロン。 | 11.125 " | ¥40,719 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。