入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | IBCタンクヒーター |
アンペアAC | 4.9 |
制御範囲 | 50度から450度F |
ドラム容量 | 5ガロン。 |
ドラム径 | 11.125 " |
ドラム径 | 11-1 / 8」 |
高さ | 1 / 4 " |
長さ | 35 " |
最先端の | 電気 |
ストラップの幅 | 3" |
電圧 | 240 |
ワット密度 | 4.90W / sq。 に。 |
出力 | 550 |
幅(Width) | 4" |
船の重量(kg) | 0.63 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 8516808000 |
モデル | 電圧 | アンペアAC | 制御範囲 | ワット密度 | 出力 | 幅(Width) | ドラム容量 | ドラム径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDHCS11 | 120 | 5.8 | 50度から450度F | 4.9W / sq。 に。 | 700 | 4" | 15ガロン。 | 14 " | ¥44,382 | |
GDPCS25 | 240 | 2.5 | 50度から160度F | 1.23W / sq。 に。 | 300 | 4" | 55ガロン。 | 22-1 / 3」 | ¥55,007 | |
TOTE481-ADJ | 120 | 12 | 50度から160度F | 0.15W / sq。 に。 | 1440 | 48 " | - | - | ¥583,975 | |
TOTE362-ADJ | 240 | 12 | 50度から160度F | 0.2W / sq。 に。 | 2880 | 36 " | - | - | ¥445,912 | |
GDHCS15 | 120 | 10.0 | 50度から450度F | 4.90W / sq。 に。 | 1200 | 4" | 55ガロン。 | 22-1 / 3」 | ¥57,394 | |
GDHCS13 | 120 | 8.3 | 50度から450度F | 4.90W / sq。 に。 | 1000 | 4" | 30ガロン。 | 18-3 / 5」 | ¥50,621 | |
TOTE361-ADJ | 120 | 12.0 | 50度から160度F | 0.20W / sq。 に。 | 1440 | - | - | - | ¥445,912 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。