入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 加熱ブランケット |
アンプ | 3 |
コントローラー | いいえ |
長さ | 36 " |
マックス。 温度 | 450度F |
温度。 範囲 | -51度から204度 |
電圧 | 120 |
ワット数 | 360 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 1.36 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | 長さ | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SRX06121801PT3 | 1.5 | 12 " | 120 | 6" | ¥97,622 | |
SRX06243601PT3 | 3 | 24 " | 120 | 6" | ¥116,977 | |
SRX12247201PT3 | 6 | 24 " | 120 | 12 " | ¥173,995 | |
SRX242414401PT3 | 12 | 24 " | 120 | 24 " | ¥239,451 | |
SRX06121802PT3 | 0.75 | 12 " | 240 | 6" | ¥100,750 | |
SRX06243602PT3 | 1.5 | 24 " | 240 | 6" | ¥115,668 | |
SRX12123602PT3 | 1.5 | 36 " | 240 | 12 " | ¥115,668 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。