BRISKHEAT SRX06243601PT3加熱ブランケット450度F120V24インチの長さ
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
アイテム価格 | 加熱ブランケット |
アンプ | 3 |
コントローラー | いいえ |
長さ | 24 " |
マックス。 温度 | 450度F |
温度。 範囲 | -51度から204度 |
電圧 | 120 |
ワット数 | 360 |
幅(Width) | 6" |
船の重量(kg) | 1.36 |
船高(cm) | 30.48 |
船の長さ(cm) | 60.96 |
船幅(cm) | 60.96 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | 長さ | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SRX06121801PT3 | 1.5 | 12 " | 120 | 6" | ¥97,622 | |
SRX12123601PT3 | 3 | 36 " | 120 | 12 " | ¥115,668 | |
SRX12247201PT3 | 6 | 24 " | 120 | 12 " | ¥173,995 | |
SRX242414401PT3 | 12 | 24 " | 120 | 24 " | ¥239,451 | |
SRX06121802PT3 | 0.75 | 12 " | 240 | 6" | ¥100,750 | |
SRX06243602PT3 | 1.5 | 24 " | 240 | 6" | ¥115,668 | |
SRX12123602PT3 | 1.5 | 36 " | 240 | 12 " | ¥115,668 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。