入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | シリコーンゴムヒーター |
アンプ | 6 |
コントローラー | いいえ |
長さ | 14 " |
マックス。 温度 | 450度F |
温度。 範囲 | 0度232度 |
電圧 | 120 |
ワット数 | 720 |
幅(Width) | 12 " |
船の重量(kg) | 1.36 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 30.48 |
船幅(cm) | 30.48 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | アイテム価格 | 長さ | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GSRMU0512241 | 12 | シリコーンゴムヒーター | 24 " | 120 | 12 " | ¥36,994 | |
GSRMU0506121 | 3 | シリコーンゴムヒーター | 14 " | 120 | 6" | ¥17,461 | |
GSRMU0502101 | 0.8 | シリコーンゴムヒーター | 10 " | 120 | 2" | ¥24,380 | |
GBH0250-2 | 0.625 | ビーカーヒーター | 12.25 " | 240 | 3" | ¥25,574 | |
GBH0400-2 | 0.83 | ビーカーヒーター | 13.75 " | 240 | 3.5 " | ¥25,867 | |
GBH0600-2 | 1.041 | ビーカーヒーター | 15 " | 240 | 4" | ¥25,177 | |
GBH1000-2 | 1.458 | ビーカーヒーター | 17.25 " | 240 | 4.6 " | ¥31,333 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。