VESTIL LM-1T-4-11 伸縮式リフトブーム、ブルー/イエロー 4000ポンド。 容量、11 インチ幅のフォーク
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
重量と寸法の制限により、配送料の見積もりをリクエストしてください
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 伸縮式フォークリフトブーム |
ブームスタイル | 伸縮式 |
ブームタイプ | マスターブームを持ち上げる |
容量 | 4000ポンド。 |
チェーンの長さ | 36 " |
適合フォーク厚さ | 2.5 " |
深さ | 86 " |
拡張長さ | 151 1 / 4 " |
エクステンションカラー | イエロー |
フォークポケットセンター | 11 " |
フォークポケットの高さ | 2 1 / 2 " |
フォークポケットサイズ | 7-1 / 2」 |
フォークポケット幅 | 7.5 " |
フレームの色 | 青 |
高さ | 25.88 " |
長さ | 86 " |
材料 | 鋼 |
最大。 フックポイント | 144 " |
マックス 長さ | 151.25 " |
測定単位 | 各 |
分。 フックポイント | 36 " |
最小長さ | 86 " |
フックの数 | 2 |
垂直調整位置の数 | 10 |
製品データシート | ヴェスティル-rp-lm-1t-4-11.pdf |
拘束長さ | 36 " |
安全チェーン | 有り |
シングルフック容量 108 インチ | 2500ポンド。 |
シングルフック容量 120 インチ | 2250ポンド。 |
シングルフック容量 132 インチ | 2000ポンド。 |
シングルフック容量 144 インチ | 1750ポンド。 |
シングルフック容量 36 インチ | 4000ポンド。 |
シングルフック容量 48 インチ | 3750ポンド。 |
シングルフック容量 60 インチ | 3500ポンド。 |
シングルフック容量 72 インチ | 3250ポンド。 |
シングルフック容量 84 インチ | 3000ポンド。 |
シングルフック容量 96 インチ | 2750ポンド。 |
幅(Width) | 19 " |
船の重量(kg) | 187.2 |
船高(cm) | 65.72 |
船の長さ(cm) | 218.44 |
船幅(cm) | 48.26 |
HSコード | 8428900290 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | 容量 | 適合フォーク厚さ | マックス 長さ | 垂直調整位置の数 | シングルフック容量 108 インチ | シングルフック容量 120 インチ | シングルフック容量 132 インチ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LM-1T-3-24 | 25.88 " | 3000ポンド。 | 2.5 " | 151.25 " | 10 | 1500ポンド。 | 1250ポンド。 | 1000ポンド。 | ¥488,190 | 見積依頼
| |
LM-1T-4-24 | 25.88 " | 4000ポンド。 | 2.5 " | 151.25 " | 10 | 2500ポンド。 | 2250ポンド。 | 2000ポンド。 | ¥493,989 | 見積依頼
| |
LM-1T-4-30 | 25.88 " | 4000ポンド。 | 2.5 " | 151.25 " | 10 | 2500ポンド。 | 2250ポンド。 | 2000ポンド。 | ¥553,851 | 見積依頼
| |
LM-1T-4-36 | 25.88 " | 4000ポンド。 | 2.5 " | 151.25 " | 10 | 2500ポンド。 | 2250ポンド。 | 2000ポンド。 | ¥516,456 | 見積依頼
| |
LM-1T-6-11 | 25.88 " | 6000ポンド。 | 2.25 " | 151.25 " | 10 | 2600ポンド。 | 2300ポンド。 | 2000ポンド。 | ¥662,737 | 見積依頼
| |
LM-1T-6-24 | 25.88 " | 6000ポンド。 | 2.25 " | 151.25 " | 10 | 2600ポンド。 | 2300ポンド。 | 2000ポンド。 | ¥670,869 | 見積依頼
| |
LM-1T-6-30 | 25.88 " | 6000ポンド。 | 2.25 " | 151.25 " | 10 | 2600ポンド。 | 2300ポンド。 | 2000ポンド。 | ¥682,002 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。