入手する 5月 14, 火曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプヒーター |
正確さ | +/- 15度F |
アンプ | 0.9 |
コントローラー | はい |
長さ | 24 " |
マックス。 温度 | 60度F |
温度。 範囲 | 16度232度 |
電圧 | 120 |
ワット数 | 104 |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.9 |
船高(cm) | 15.24 |
船の長さ(cm) | 17.78 |
船幅(cm) | 17.78 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | アンプ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
GBSTS101004-060 | 1.7 | 36 " | ¥82,050 | ||
GBSTS101006-060 | 2.6 | 6" | ¥86,230 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。