入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 加熱テープ |
アンプ | 3.6 |
コントローラー | 有り |
長さ | 6" |
マックス。 温度 | 450度F |
温度。 範囲 | 0度232度 |
電圧 | 120 |
ワット数 | 432 |
幅(Width) | 1" |
船の重量(kg) | 0.59 |
船高(cm) | 12.19 |
船の長さ(cm) | 16 |
船幅(cm) | 17.02 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
BSAT101002 | 1.2 | 24 " | ¥38,647 | |
BSAT101004 | 2.4 | 4ft。 | ¥41,588 | |
BSAT101008 | 4.8 | 8" | ¥49,697 | |
BSAT101010 | 6 | 10ft。 | ¥50,347 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。