BRANSON CPX-952-116R超音波洗浄機M0.5ギャル
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 超音波洗浄器 |
ディスプレイ | いいえ |
全体の深さ | 12 " |
全体の高さ | 11.9 " |
全幅 | 9.9 " |
タンク容量 | 0.5 GAL |
タンク奥行き | 5.5 " |
タンクの高さ | 4" |
タンク材質 | ステンレス鋼 |
タンク幅 | 6" |
タイマー | 有り |
タイマー範囲 | 0-99分/また継続的に実行 |
タイプ | M |
船の重量(kg) | 4.97 |
船高(cm) | 39.37 |
船の長さ(cm) | 38.35 |
船幅(cm) | 36.32 |
HSコード | 8479899885 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ディスプレイ | アイテム価格 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | タンク奥行き | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPX-952-117R | いいえ | 超音波洗浄器 | 12 " | 11.9 " | 9.9 " | 5.5 " | MH | ¥127,230 | ||
CPX-952-118R | 有り | 超音波洗浄器 | 12 " | 11.9 " | 9.9 " | 5.5 " | CPXH | ¥165,807 | ||
CPX-952-119R | 有り | 超音波洗浄器 | 12 " | 11.9 " | 9.9 " | 5.5 " | CPX | ¥154,326 | ||
CPX-952-216R | いいえ | 超音波洗浄器 | 12 " | 11.9 " | 13.3 " | 5.5 " | M | ¥166,175 | ||
CPX-952-217R | いいえ | 超音波洗浄器 | 12 " | 11.9 " | 13.3 " | 5.5 " | MH | ¥188,417 | ||
CPX-952-218R | 有り | 超音波洗浄器 | 12 " | 11.9 " | 13.3 " | 5.5 " | CPXH | ¥211,596 | ||
CPX-952-219R | 有り | 超音波洗浄器 | 12 " | 11.9 " | 13.3 " | 5.5 " | CPX | ¥186,058 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。