BRANSON CPX-952-218R超音波洗浄機Cpxh0.75ガロン
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
アイテム価格 | 超音波洗浄器 |
ディスプレイ | 有り |
マックス。 温度 | 159度F |
全体の深さ | 12 " |
全体の高さ | 11.9 " |
全幅 | 13.3 " |
タンク容量 | 0.75 GAL |
タンク奥行き | 5.5 " |
タンクの高さ | 4" |
タンク材質 | ステンレス鋼 |
タンク幅 | 9.5 " |
タイマー | 有り |
タイマー範囲 | 0-99分/また継続的に実行 |
タイプ | CPXH |
船の重量(kg) | 6.01 |
船高(cm) | 39.12 |
船の長さ(cm) | 42.93 |
船幅(cm) | 39.88 |
HSコード | 8479899885 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | ディスプレイ | アイテム価格 | 全体の深さ | 全体の高さ | 全幅 | タンク奥行き | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPX-952-116R | いいえ | 超音波洗浄器 | 12 " | 11.9 " | 9.9 " | 5.5 " | M | ¥115,772 | ||
CPX-952-117R | いいえ | 超音波洗浄器 | 12 " | 11.9 " | 9.9 " | 5.5 " | MH | ¥127,230 | ||
CPX-952-118R | 有り | 超音波洗浄器 | 12 " | 11.9 " | 9.9 " | 5.5 " | CPXH | ¥155,779 | ||
CPX-952-119R | 有り | 超音波洗浄器 | 12 " | 11.9 " | 9.9 " | 5.5 " | CPX | ¥144,716 | ||
CPX-952-216R | いいえ | 超音波洗浄器 | 12 " | 11.9 " | 13.3 " | 5.5 " | M | ¥154,844 | ||
CPX-952-217R | いいえ | 超音波洗浄器 | 12 " | 11.9 " | 13.3 " | 5.5 " | MH | ¥176,260 | ||
CPX-952-219R | 有り | 超音波洗浄器 | 12 " | 11.9 " | 13.3 " | 5.5 " | CPX | ¥178,429 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。