入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | プリンターラベル |
色 | 黒、白 |
ロールあたりのラベル | 165 |
材料 | 貼り直し可能なビニールクロス |
最大ワイヤーサイズ | 10 AWG |
最小ワイヤーサイズ | 4 AWG |
温度。 範囲 | -40度から175度F |
幅(Width) | 1 / 2 " |
船の重量(kg) | 0.07 |
船高(cm) | 18.03 |
船の長さ(cm) | 7.49 |
船幅(cm) | 9.14 |
HSコード | 3919102055 |
原産国 | MX |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。