入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ゲートバルブロックアウト |
色 | レッド |
ハンドルサイズに適合 | 2-1 / 2 "から5" |
パイプサイズに適合 | 2-1 / 2 "から5" |
材料 | プラスチック |
最大南京錠の数 | 2 |
最大バルブハンドルの厚さ | 5" |
南京錠シャックルマックス。 直径 | 3 / 8 " |
温度。 範囲 | 0度から175度F |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 4.57 |
船の長さ(cm) | 14.1 |
船幅(cm) | 14.1 |
HSコード | 3926909980 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプサイズに適合 | 最大バルブハンドルの厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
SD02 | 1 "から2-1 / 2" | 2.5 " | ¥6,898 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。