入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | パイプマーカー |
背景色 | グリーン |
パイプ外径に適合 | 2-1/2" to 7-7/8" |
高さ | 2.25 " |
凡例の色 | ホワイト |
マーカーアタッチメントスタイル | 自己接着 |
カードごとのマーカー | 1 |
材料 | 感圧ビニール |
幅(Width) | 14 " |
船の重量(kg) | 0.16 |
船高(cm) | 6.22 |
船の長さ(cm) | 1.52 |
船幅(cm) | 37.47 |
HSコード | 3919905060 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | パイプ外径に適合 | 高さ | マーカーアタッチメントスタイル | カードごとのマーカー | 材料 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5790-私 | 1-1/2 to 2-3/8" | 9" | スナップ方式の | - | PVFオーバーラミネートポリエステル | 8" | ¥3,567 | ||
5790-Ⅱ | 2-1/2" to 7-7/8" | 27.5 " | スナップ方式の | - | PVFオーバーラミネートポリエステル | 12 " | ¥5,136 | ||
5790-O | 1/2 to 1-3/8" | 5" | スナップ方式の | - | PVFオーバーラミネートポリエステル | 8" | ¥2,777 | ||
7305-3C | 3/4 "以下 | 2.25 " | 自己接着 | 3 | 感圧ビニール | 2.75 " | ¥3,066 | ||
7305-4 | 3/4" to 2-3/8" | 1.125 " | 自己接着 | 4 | 感圧ビニール | 7" | ¥3,066 | ||
4156-C | 2-1/2 to 3-7/8" | - | スナップ方式の | - | コイル状の印刷されたプラスチックシート | - | ¥3,448 | ||
4156-G | 8〜9-7 / 8 " | - | ストラップオン | - | 印刷されたプラスチックシート | - | ¥5,365 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。