BRADY UXT200 吸収パッド 15 インチ幅 31.5 ガロン - 200 枚パック
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
アイテム価格 | 吸収パッド |
吸収重量 | 軽量 |
色 | グレー |
吸収された液体 | ユニバーサル/メンテナンス |
長さ | 19 " |
材料 | 3プライ、ポリプロピレン |
ミシン目 | 有り |
XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 31.5ガロン。 |
幅(Width) | 15 " |
船の重量(kg) | 8.39 |
船高(cm) | 50.5 |
船の長さ(cm) | 49.53 |
船幅(cm) | 39.07 |
HSコード | 5603149090 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 吸収重量 | 色 | 吸収された液体 | 長さ | 材料 | XNUMXパッケージあたりの吸収量。 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR3625 | ヘビー級 | ホワイト | 石油のみ/石油 | 30 " | 3プライ、スパンボンドカバーストックポリプロピレン | 16ガロン。 | 30 " | ¥24,087 | ||
SR1850 | ヘビー級 | ホワイト | 石油のみ/石油 | 19 " | 3プライ、スパンボンドカバーストックポリプロピレン | 9ガロン。 | 15 " | ¥12,344 | ||
BPO100 | ヘビー級 | ホワイト | 石油のみ/石油 | 17 " | メルトブロー1プライポリプロピレン | 20.5ガロン。 | 15 " | ¥9,813 | ||
BPO500 | 軽量 | ホワイト | 石油のみ/石油 | 17 " | メルトブロー1プライポリプロピレン | 17ガロン。 | 15 " | ¥9,245 | ||
SXT300 | 中重量 | ホワイト | 石油のみ/石油 | 19 " | スパンボンドとメルトブロー3プライポリプロピレン | 17ガロン。 | 15 " | ¥18,396 | ||
SPC500 | 軽量 | ホワイト | 石油のみ/石油 | 19 " | 1プライ、ポリプロピレン | 20ガロン。 | 15 " | ¥13,920 | ||
OP300 | 中重量 | ホワイト | 石油のみ/石油 | 19 " | 3プライ、ポリプロピレン | 29.5ガロン。 | 15 " | ¥22,459 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。