アイテム価格 | ウォッシュファウンテン |
ADA準拠 | いいえ |
流域の深さ(インチ) | 9 |
流域の高さ | 28インチ |
色 | 洗練された |
接続排水(In。) | 2 |
排水タイプ | 上からの供給で中央に上昇するベント |
注ぐ速さ | 1.25 gpm |
材料 | ステンレス鋼 |
作動圧力 | 20-80 |
操作タイプ | フットバー |
全体の高さ | 42.38 " |
全幅 | 36 " |
奉仕された人々 | 3 |
タイプ | 半円形 |
水接続 | 1インチ |
船の重量(kg) | 56.25 |
船高(cm) | 60.96 |
船の長さ(cm) | 121.92 |
船幅(cm) | 91.44 |
HSコード | 7324100000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。