EDWARDS SIGNALING 常時点灯白熱灯
形式 | モデル | 定格電流 | 直径 | 高さ | ランプの種類 | 電圧 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 102LS-SIN-N5 | 0.08A | 3" | 15-1 / 2」 | 10W白熱灯 | 120 VAC | 見積依頼
|
A | 102LS-SIN-G1 | 0.32A | 3" | 15-1 / 2」 | 10W白熱灯 | 24 VDC | 見積依頼
|
B | 101SINM-E1 | 1A | 3-5 / 16」 | 3-5 / 8」 | 白熱 | 12 VDC | 見積依頼
|
B | 101SINR-E1 | 1A | 3-5 / 16」 | 3-5 / 8」 | 白熱 | 12 VDC | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 電子サイレンシステムアクセサリー
- サクションディフューザーストレーナー
- しきい値
- エアルーター
- トレーラーヒッチとステップバンパーヒッチ
- 機械切削工具
- 排気ファン
- アークフラッシュ保護
- ヒューズ
- 通信部
- GREENLEE ケーブルカッター
- APPLETON ELECTRIC 300ワットの白熱灯器具
- VULCAN HART ダイヤル
- SHUR-LINE Paintmasterシリーズエコノミーブラシ
- HOFFMAN TシリーズT50中型屋外エアコン
- MASTER MAGNETICS 磁気バルク パーツ リフター
- SECURALL PRODUCTS M150 シリーズ タイプ 2 爆発性弾倉キャビネット
- STANLEY ジャブソー
- FENNER DRIVES リニアチェーンテンショナー
- BUSSMANN ABC 速断セラミック管ヒューズ、1/4 x 1-1/4 インチ