入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | マイターギア |
ボア径 | 0.375 " |
フェイス幅 | 0.2 " |
ハブ径 | 0.88 " |
ハブプロジェクション(インチ) | 0.50 |
キー溝 | N |
材料 | 鋼 |
歯数 | 14 |
ピッチ | 14 |
ピッチ径 | 1" |
圧力角(度) | 20 |
製品データシート | ボストンギア-g460y.pdf |
止めネジ | N |
UPC | 781711122020 |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 2.03 |
船の長さ(cm) | 2.54 |
船幅(cm) | 2.54 |
HSコード | 8483409000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。