BOSTITCH BCS1512 ステープル、1/2 クラウン、1-1/2 長さ、10300 パック
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
アイテム価格 | ステープルズ |
照合タイプ | 接着剤 |
クラウン | 1 / 2 " |
終了 | コーティングされました |
ゲージ | 15.5 |
ヘッドスタイル | クラウン |
長さ | 1.5 " |
材料 | 鋼 |
ポイントタイプ | チゼル |
シャンク | スムーズ |
船の重量(kg) | 15.59 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 36.83 |
船幅(cm) | 24.13 |
HSコード | 7317005530 |
原産国 | US |
モデル | ゲージ | ヘッドスタイル | アイテム価格 | 脚長 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STCR26195 / 16 | - | - | パワークラウンステープル | 5 / 16 " | - | ¥2,503 | |
STCR26193 / 8 | - | - | パワークラウンステープル | 3 / 8 " | - | ¥2,868 | |
SX50351 / 2G-7M | 18 | ナロークラウン | ステープルズ | - | 1 / 2 " | ¥9,356 | |
SX50351-3 / 8G | 18 | ナロークラウン | ステープルズ | - | 1.375 " | ¥9,398 | |
SX5035 3 / 4G | 18 | ナロークラウン | ステープルズ | - | 3 / 4 " | ¥9,911 | |
SX5035 1-1 / 4G | 18 | ナロークラウン | ステープルズ | - | 1.25 " | ¥9,286 | |
SX50351G | 18 | ナロークラウン | ステープルズ | - | 1" | ¥10,548 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。