入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ステープルズ |
照合タイプ | 接着剤 |
クラウン | 7 / 32 " |
終了 | コーティングされました |
ゲージ | 18 |
ヘッドスタイル | ナロークラウン |
長さ | 1" |
材料 | 鋼 |
ポイントタイプ | チゼル |
シャンク | スムーズ |
船の重量(kg) | 2.09 |
船高(cm) | 4.06 |
船の長さ(cm) | 13.72 |
船幅(cm) | 13.72 |
HSコード | 7317005518 |
原産国 | US |
モデル | ゲージ | ヘッドスタイル | アイテム価格 | 脚長 | 長さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STCR26195 / 16 | - | - | パワークラウンステープル | 5 / 16 " | - | ¥2,061 | |
STCR26193 / 8 | - | - | パワークラウンステープル | 3 / 8 " | - | ¥2,452 | |
SX50351 / 2G-7M | 18 | ナロークラウン | ステープルズ | - | 1 / 2 " | ¥7,985 | |
BCS1512 | 15.5 | クラウン | ステープルズ | - | 1.5 " | ¥29,118 | |
SX50351-3 / 8G | 18 | ナロークラウン | ステープルズ | - | 1.375 " | ¥8,330 | |
SX5035 3 / 4G | 18 | ナロークラウン | ステープルズ | - | 3 / 4 " | ¥8,151 | |
SX5035 1-1 / 4G | 18 | ナロークラウン | ステープルズ | - | 1.25 " | ¥8,667 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。