Bosch Hcbg03b25t | ハンマー ドリル ビット ラウンド 3/16 X 4 インチ | 26kr27 | Raptor Supplies 日本
定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

BOSCH HCBG03B25T ハンマードリルビット ラウンド 3/16 x 4 インチ | AF8HDN 26KR27

BOSCH HCBG03B25Tハンマードリルビットラウンド3 / 16x4インチ

在庫あり
アイテム:AF8HDN モデル: HCBG03B25T相互参照:26KR27

入手する 5月 6, 月曜日

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥20,272 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格ハンマードリルビット
ビット径3 / 16 "
掘削長さ2"
カッターヘッドの数2
全体の長さ(Overall Length)4"
シャンク形状ラウンド
シャンクサイズ3 / 16 "

発送情報:

船の重量(kg) 0.29
船高(cm)14.86
船の長さ(cm)4.93
船幅(cm)4.93
HSコード8467290090

製品バリエーション

プロダクトモデルビット径掘削長さカッターヘッドの数全体の長さ(Overall Length)シャンク形状シャンクサイズパッケージ。 数量価格
BOSCH HC2001 ハンマー ドリル ビット SDS プラス 5/32 x 6 インチ | AA8QCT 19L455 HC20015 / 32 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1¥2,552
BOSCH HC2081 ハンマー ドリル ビット SDS プラス 1/2 x 6 インチ | AA8QCU 19L456 HC20811 / 2 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1¥2,556
BOSCH HC2084 ハンマー ドリル ビット SDS プラス 1/2 x 12 インチ | AA8QCV 19L457 HC20841 / 2 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "1¥4,483
BOSCH HC2011 ハンマー ドリル ビット SDS プラス 3/16 x 6 インチ | AA8QCW 19L458 HC20113 / 16 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1¥1,617
BOSCH HC2124 ハンマー ドリル ビット SDS プラス 3/4 x 12 インチ | AA8QCX 19L459 HC21243 / 4 "10 "412 "SDS Plus25 / 64 "1¥8,117
BOSCH HC2102 ハンマー ドリル ビット SDS プラス 5/8 x 8 インチ | AA8QCY 19L460 HC21025 / 8 "6"48"SDS Plus25 / 64 "1¥4,617
BOSCH HC2041 ハンマー ドリル ビット SDS プラス 1/4 x 6 インチ | AA8QCZ 19L461 HC20411 / 4 "4"46"SDS Plus25 / 64 "1¥1,604

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

BOSCH HCBG03B25Tハンマードリルビットラウンド3 / 16x4インチ
¥20,272 /単価