入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ハンマードリルビット |
ビット径 | 3 / 4 " |
掘削長さ | 10 " |
カッターヘッドの数 | 4 |
全体の長さ(Overall Length) | 12 " |
シャンク形状 | SDS Plus |
シャンクサイズ | 25 / 64 " |
船の重量(kg) | 0.32 |
船高(cm) | 1.78 |
船の長さ(cm) | 39.37 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8207506000 |
原産国 | DE |
プロダクト | モデル | ビット径 | 掘削長さ | カッターヘッドの数 | 全体の長さ(Overall Length) | シャンク形状 | シャンクサイズ | パッケージ。 数量 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HC2001 | 5 / 32 " | 4" | 4 | 6" | SDS Plus | 25 / 64 " | 1 | ¥2,475 | ||
HC2081 | 1 / 2 " | 4" | 4 | 6" | SDS Plus | 25 / 64 " | 1 | ¥2,783 | ||
HC2084 | 1 / 2 " | 10 " | 4 | 12 " | SDS Plus | 25 / 64 " | 1 | ¥4,628 | ||
HC2011 | 3 / 16 " | 4" | 4 | 6" | SDS Plus | 25 / 64 " | 1 | ¥1,829 | ||
HC2102 | 5 / 8 " | 6" | 4 | 8" | SDS Plus | 25 / 64 " | 1 | ¥4,658 | ||
HC2041 | 1 / 4 " | 4" | 4 | 6" | SDS Plus | 25 / 64 " | 1 | ¥1,744 | ||
HC2061 | 3 / 8 " | 4" | 4 | 6" | SDS Plus | 25 / 64 " | 1 | ¥2,161 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。