入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | メカニカルコネクタ |
コネクタ タイプ | デュアル定格ラグ |
ヘッドスタイル | ソケット |
長さ | 2.88 " |
材料 | アルミニウム |
最大導体サイズ | 350 kcmil 座礁 |
最小導体サイズ | 6AWGより線 |
スタッドサイズ | 1 / 2 " |
幅(Width) | 1.92 " |
船の重量(kg) | 0.05 |
船高(cm) | 6.86 |
船の長さ(cm) | 4.83 |
船幅(cm) | 3.05 |
原産国 | MX |
モデル | ヘッドスタイル | 長さ | 最大導体サイズ | 最小導体サイズ | スタッドサイズ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADR11 | スロット | 1.47 " | 1 / 0AWGより線 | 14AWGソリッド | 1 / 4 " | 0.63 " | ¥495 | |
ADR11-21 | スロット | 1.47 " | 1 / 0AWGより線 | 14AWGソリッド | 1 / 4 " | 1.22 " | ¥918 | |
ADR2 | スロット | 1.16 " | 2AWGより線 | 14AWGソリッド | 1 / 4 " | 0.5 " | ¥403 | |
ADR21 | スロット | 1.47 " | 2 / 0AWGより線 | 14AWGソリッド | 1 / 4 " | 0.63 " | ¥531 | |
ADR21-21 | スロット | 1.47 " | 2 / 0AWGより線 | 14AWGソリッド | 1 / 4 " | 1.25 " | ¥1,026 | |
ADR25 | ソケット | 2" | 250 kcmil 座礁 | 6AWGより線 | 5 / 16 " | 1" | ¥1,349 | |
ADR25-21 | ソケット | 2.56 " | 250 kcmil 座礁 | 6AWGより線 | 3 / 8 " | 1.64 " | ¥2,354 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。