BISON GEAR & ENGINEERING 060-881-2029減速機C-FaceParallel 27.8 1
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 8, Wednesday
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 減速機 |
ベアリング | ボール/ニードル |
ボア径 | 5 / 8 " |
デューティ | 連続的な |
終了 | グロスブラックパウダーコーティング |
フレーム | 56C |
歯車材料 | 鋼 |
ギアタイプ | らせん/拍車 |
住宅資材 | ダイカストアルミニウム |
入力RPM | 1725 |
潤滑 | パーマネントヘビーデューティギアオイル |
最大入力HP | 1 |
最大出力トルク | 1137インチポンド |
取り付け | 任意の位置 |
公称出力RPM | 60 |
公称比率 | 27.8:1 |
ステージ数 | 3 |
出力軸径 | 1" |
出力シャフトの高さ | 4 13 / 16 " |
出力トルク@ 1 HP | 904インチポンド |
出力トルク@ 1/2 HP | 452インチポンド |
出力トルク@ 1/3 HP | 301インチポンド |
出力トルク@ 1/4 HP | 226インチポンド |
出力トルク@ 3/4 HP | 678インチポンド |
全体の長さ(Overall Length) | 2.13 " |
オーバーハングロード | 838ポンド |
ピニオン素材 | 硬化鋼 |
回転 | 可逆 |
シールタイプ | シングルリップ |
シャフトの向き | 並列シミュレーションの設定 |
ソリッド/中空出力シャフト | コールテン |
減速機タイプ | C面 |
船の重量(kg) | 7.52 |
船高(cm) | 22.61 |
船の長さ(cm) | 48.26 |
船幅(cm) | 25.4 |
原産国 | US |
モデル | 出力トルク@ 1/2 HP | 最大入力HP | 公称出力RPM | 出力トルク@ 1/3 HP | 出力トルク@ 1/4 HP | 出力トルク@ 3/4 HP | オーバーハングロード | 公称比率 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
060-881-2004 | 64インチポンド | 1.5 | 457 | 43インチポンド | 32インチポンド | 96インチポンド | 425ポンド | 3.8:1 | ¥283,681 | |
060-881-2005 | 86インチポンド | 1.5 | 339 | 57インチポンド | 43インチポンド | 129インチポンド | 467ポンド | 5:1 | ¥276,760 | |
060-881-2007 | 115インチポンド | 1.5 | 253 | 77インチポンド | 57インチポンド | 172インチポンド | 506ポンド | 6.8:1 | ¥261,071 | |
060-881-2012 | 199インチポンド | 1.5 | 146 | 133インチポンド | 100インチポンド | 299インチポンド | 573ポンド | 11.8:1 | ¥273,547 | |
060-881-2018 | 301インチポンド | 1.25 | 97 | 200インチポンド | 150インチポンド | 451インチポンド | 680ポンド | 17.8:1 | ¥273,340 | |
060-881-2018FPM | 301インチポンド | 1.5 | 97 | 200インチポンド | 150インチポンド | 451インチポンド | 680ポンド | 17.8:1 | ¥292,767 | |
060-881-2079 | 1195インチポンド | 0.5 | 22 | 855インチポンド | 642インチポンド | - | 1165ポンド | 79:1 | ¥289,922 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。